Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2612026 Herst.-Nr.: 2204975 EAN/GTIN: 4012195597674 |
| |
|
| | |
| Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø. Farbe: grau, Halogenfrei: true, geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 8, Mit Dübel: false, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: false, geeignet für Funktionserhalt: false VPE: 100 Anz. Kabel max.: 8 Maße L (mm): 134 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 2032SP | Ident Code: | 2204975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,287* | € 0,377* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,29552* | € 0,38552* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2971* | € 0,3871* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3004* | € 0,3978* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,305* | € 0,411* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|