Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 3G2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 3G2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 3G2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL150-3G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150;H05VV5-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 9,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66847*
€ 2,04847*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,63371*
€ 2,55371*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,64*
€ 2,56*
75
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,03762*
€ 2,59762*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 5,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,73*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
HellermannTyton
111-81919
ab € 0,0959*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Facom
412B.10
ab € 47,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,54*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.