Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polypropylen; 133N; grün; Ømax: 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polypropylen; 133N; grün; Ømax: 76mm
Kabelbinder; L: 292mm; W: 4,8mm; Polypropylen; 133N; grün; Ømax: 76mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT3S-M109
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 292mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 133N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09215*
€ 0,11435*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1147*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09492*
€ 0,11792*
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10868*
€ 0,13368*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,14*
Zubehör
Panduit
PLT3S-C76
ab € 2,1451*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,99*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 442,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.