Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; Buccaneer 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; Buccaneer 6000
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; Buccaneer 6000
Artikel-Nr.:
     2805-PXP6010/02P/ST/5-7
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6010/02P/ST/0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 277V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Polycarbonat;PBT
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...7mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 16,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 17,70*
2 Tage
72
1
€ 14,99*
ab € 13,42*
€ 25,21*
1
€ 8,95*
ab € 15,21*
€ 27,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 9,74*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 221,84*
Zubehör
Bulgin
PXP6011/02S/ST/0507
ab € 9,38*
Zubehör
Bulgin
14232
ab € 1.311,46*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/02S/ST
ab € 8,66*
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 2,14*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.