Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 2-polig, Schraubanschluss, Push-Pull, gerade, PXP6010/02P/ST/0507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 2-polig, Schraubanschluss, Push-Pull, gerade, PXP6010/02P/ST/0507
Stecker, 2-polig, Schraubanschluss, Push-Pull, gerade, PXP6010/02P/ST/0507
Artikel-Nr.:
     4502-67F5733
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6010/02P/ST/0507
EAN/GTIN:
     4099889731958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbinder für raue Umgebungsbedingungen Serie 6000 Buccaneer Typ Bulgin PXP6. Mit Push/Pull-Verriegelung und 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP 68, Isolationswiderstand: min. 10 M Ohm bei 500 V AC/DC Kontaktwiderstand: max. 10 m Ohm, Material: PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Kontakte: Messing, vernickelt, (2 A vergoldet), Dichtungen: Silikon, Betriebstemperaturbereich: - 40 bis +120 °C, Kabelaufnahme: 4,0 - 10 mm. Zulassungen: CSA,UL. Stecker mit Stiftkontakten Typ PXP6010. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Nennspannung/-strom, Anschlüsse): PXP6010/02P/ST/0507, 2-polig, 277 V AC/DC/16 A, schraub.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 10 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 15,96*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,29*
1
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 17,69*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 13,46*
€ 25,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 8,45*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 220,72*
Zubehör
Bulgin
PXP6011/02S/ST/0507
ab € 9,38*
Zubehör
Bulgin
14232
ab € 1.308,41*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/02S/ST
ab € 8,12*
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 2,12*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.