Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 750mm; W: 13mm; Polyamid; 888N; gelb; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; lösbar; L: 750mm; W: 13mm; Polyamid; 888N; gelb; UL94V-2
Kabelbinder; lösbar; L: 750mm; W: 13mm; Polyamid; 888N; gelb; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-RTT750HR-YE
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00001
EAN/GTIN:
     4031026229478
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,75m
Breite der Kabelbinder: 13mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 210mm
Festigkeit der Kabelbinder: 888N
Ausführung: lösbar
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,014*
€ 1,324*
7 Tage
495
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,42*
20 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2194*
€ 1,4894*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,38*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00030
ab € 1,44*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00000
ab € 1,15483*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 13,41*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 5,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,67*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.