Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Ring-Maul,mit Ratsche,mit Gelenk; Stahl; 8Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; Ring-Maul,mit Ratsche,mit Gelenk; Stahl; 8Stk.
Schlüsselsatz; Ring-Maul,mit Ratsche,mit Gelenk; Stahl; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.41RM/SH8
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     41RM/SH8
EAN/GTIN:
     7314150220656
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Knarren-Ringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Etui
Schlüssel-Art: Ring-Maul;mit Ratsche;mit Gelenk
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: abgewinkelte Ratsche
Schlüsselgröße: 14mm;17mm;19mm;8mm;10mm;13mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,87*
€ 149,00*
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 150,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 176,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 155,71*
€ 205,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487268
ab € 238,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.