Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8766519 Herst.-Nr.: 41RM/SH8 EAN/GTIN: 7314150220656 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Gelenk Ratschen-Ringmaulschlüssel Serie = 41RM Größen im Set = 8 → 19 mm Stückzahl = 8 Material/Stoff = Legierungsstahl VDE 1000V zugelassen = Nein Finish = Chrom
Bahco-Schlüsselsatz mit verriegelbarem flexiblem Kopf. Professioneller, haltbarer Ringmaul-Ratschenschraubenschlüsselsatz aus Hochleistungs-Stahllegierung. Das dynamische 12-Punkt-Schraubprofil bietet längere Lebensdauer der Befestigungselemente und ermöglicht mit einem kleinen 5°-Aktionsradius und flexiblem Kopf das Anziehen auch bei starkem Platzmangel. ISO 3318- und DIN 3113-Norm Schalter für schnellen Wechsel von links nach rechts Um 180° drehbarer Ratschenkopf mit Festschritten alle 15° Flaches, offenes Ende von 15° sorgt für bessere Zugänglichkeit Die verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche. Weitere Informationen: | | Set Typ: | Gelenk Ratschen-Ringmaulschlüssel | Serie: | 41RM | Größen im Set: | 8 → 19 mm | Stückzahl: | 8 | Material/Stoff: | Legierungsstahl | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz bahco, gelenkauge, ringschlüsselsatz 8-tlg, 8766519, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, Bahco, 41RMSH8, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 146,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,88* | € 149,63* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,04* | € 163,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,24* | € 169,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 158,92* | € 209,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|