Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi Pico; Cortex M0+; RP2040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi RP2040 Entwicklungsplatine 133 MHz ARM Cortex M0+
Raspberry Pi RP2040 Entwicklungsplatine 133 MHz ARM Cortex M0+
Artikel-Nr.:
     2805-SC0915
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI PICO
EAN/GTIN:
     5056561801445
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: PCB randart;Micro USB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;GPIO;SWD
Taktfrequenz: 133MHz
Abmessungen: 51x21mm
Passendes Zubehör: SC0889
Herstellerserie: Raspberry Pi Pico
Architektur-Art: Cortex M0+
Prozessor: RP2040
Speicher: 2MB FLASH;264kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,37*
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,44*
2 Tage
5363
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 6,64*
4 Tage
1
€ 10,00*
ab € 7,59*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RPIP-DEBUGP
ab € 10,92*
Zubehör
Raspberry Pi
RP2040CT
ab € 0,764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.