Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry-Pi-PicoEinplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry-Pi-PicoEinplatinencomputer
Raspberry-Pi-PicoEinplatinencomputer
Raspberry-Pi-PicoEinplatinencomputer
Raspberry-Pi-PicoEinplatinencomputer
Artikel-Nr.:
     4502-64S4730
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-PICO
EAN/GTIN:
     617588405587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Einplatinen-Computer, RASPBERRY-PI-PICO, RASPBERRY PI Der Raspberry Pi Pico ist ein kleines, schnelles und vielseitiges Board, das mit dem von der Raspberry Pi Foundation entwickelten RP2040 Microcontroller-Chip, ausgestattet wurde. RP2040 Microcontroller-Chip on Board Der RP2040 verfügt über einen 133 MHz getakteten Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor mit mit integrietem 2 MB QSPI Flash-Speicher für Code- und Datenspeicherung. Eine breite Palette an flexiblen I/O-Optionen umfasst I2C, SPI und - einzigartig - Programmable I/O (PIO). Diese unterstützen endlose mögliche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.n, Bluetooth 5.2, 1 x USB 1.1
Ausführung:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-M0+
Speichergröße:
264 kB
MPU Interface:
SPI, UART, I²C, PWM, GPIO
IC Controller/Driver:
RP2040
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,07*
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,50*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 6,67*
3 Tage
1
€ 10,00*
ab € 7,61*
€ 10,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RPIP-DEBUGP
ab € 10,95*
Zubehör
Raspberry Pi
RP2040CT
ab € 0,764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.