Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 15h; L: 50mm; 40lm,400lm; IP65; 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5626
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     I-VIEW
EAN/GTIN:
     5708997356265
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Akku 3,8V 1600mAh x1
Dichtheitsklasse: IP65
Breite: 0,1m
Höhe: 38mm
Länge: 50mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Setinhalt: Leitung
Helligkeit: 40lm;400lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 15h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 39,83*
€ 49,77*
2 Tage
119
1
€ 5,45*
ab € 39,94*
€ 49,80*
2 Tage
119
2
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 51,23*
3 Tage
119
1
€ 6,99*
ab € 41,81*
€ 51,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 48,73*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,15*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 20,88*
Zubehör
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.