Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborklemme; blau; 70VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid; 33VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SDK503-BL
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 503 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Laborklemme
Montage: schraubbar
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 16A
Länge: 52,5mm
Kontaktmaterial: Nickel
Höhe max.: 31mm
Anschlüsse: Federklammer
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,54*
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,56*
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,77*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 4,13*
€ 7,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,75*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,86*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 220,55*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 271,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.