Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 503 / B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 503 / B
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 503 / B
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 503 / B
Artikel-Nr.:
     4502-30F3572
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 503 / BL
EAN/GTIN:
     4099889681208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
Laborsteckverbinder
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Litzen und Drähten, werkzeugfrei, rüttelfest durch eingelegtes Kiemenblech, leicht lösbar. Vollisoliert, für metallische Frontplatten (0,8 bis 5,0 mm Stärke) mit gelbem Gehäuse und grünem Druckknopf
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
52.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0196 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 6,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,46*
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,47*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 4,12*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,74*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 274,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.