Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 503 / BL Schnelldruckklemme Blau 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y369492
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 503 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006629000
Schützinger

Features:
Blau
16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SDK 503 / BL
Typ:
SDK 503 / BL
Material (Details):
PA 6.6
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Löten + Steckanschluss
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 6,29*
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,46*
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,47*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 4,12*
€ 7,04*
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,74*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 274,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.