Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Buchse; 4mm Bananen; 32A; 1kV; Öffng: Ø12,2mm; grau; vergoldet
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-SLB4-G-28
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.3020-28
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller:
STÄUBLI
Farbe:
grau
Steckverbinder-Typ:
4mm Bananen
Steckverbinder:
Buchse
Montage:
für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Nennspannung:
1kV
Durchmesser der Montageöffnung:
12,2mm
Nennstrom:
32A
Montageabmessungen:
Ø12,2mm
Material:
Messing
Steckverbinder-Variante:
isoliert
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge:
38,5mm
Anschlüsse:
gelötet
... >
Messzubehör
>
Bananenbuchsen
>
Bananenbuchsen 4mm
Weitere Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
,
Laborbuchse
,
Telefonbuchsen
,
Laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
laborsteckverbinder
,
bananenbuchse grau
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4155*
€ 1,8955*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4585*
€ 1,9585*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3836*
€ 2,1283*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,57*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Bananenstecker-Laborsteckverbindungen
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-G
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3009*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-G
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,38*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-G
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3836*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-G
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3936*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-G
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3836*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-G
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-R
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8633*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-G
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-R
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-G
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4
Stäubli
67.9537-21
ab € 8,14*
Zubehör
Adapterleitung 15 cm schwarz AK205/405-BK
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,685*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
STAUBLI 24.0157-4 KROKODILKLEMME, 4MM, SCHWARZ, 5ER-PACK
Stäubli
24.0157-4
ab € 20,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen