Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage; L: 0,9m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-STL-0-43-637
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-43-637
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Hersteller:
STANLEY
Material:
Aluminium
Länge:
0,9m
Werkzeug-Typ:
Wasserwaage
Messgenauigkeit:
±0,5mm/m
Eigenschaften von Maßwerkzeugen:
horizontale Libelle;magnetische Unterseite;vertikale Wasserwaage x2
Herstellerserie:
FATMAX®
... >
Lager 2805
>
Werkzeuge
>
Messwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
,
Gefällewasserwaage
,
Gefällsmesser
,
Neigungsmesser
,
Neigungsmessgerät
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
aluminium wasserwaage länge 90cm
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,73*
€ 44,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,16*
€ 49,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 50,42*
Lager 1955
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,63*
€ 54,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,92*
€ 54,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-43-524 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-524
ab € 22,66*
Ähnlich
Stanley 1-43-525 Wasserwaage 0,6 m Grau
Stanley
1-43-525
ab € 24,57*
Ähnlich
Stanley Neigungsmesser, Typ I-Beam, 400mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, 5 mm/m, ±0 mm/m
Stanley
0-43-617
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen