Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
STANLEY 0-43-637 Wasserwaage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R724182
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-43-637
EAN/GTIN:
3253560436377
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stanley 0-43-637 Wasserwaage FatMax PRO 90cm magnetisch
Features:
Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO
Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)
Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
Maschinell bearbeitete Messflächen
Handgriffe aus Bi-Material
Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung
Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung
Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
0-43-637
Produkt-Art:
Wasserwaage
... >
Messtechnik
>
Messwerkzeuge
>
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
,
Gefällewasserwaage
,
Gefällsmesser
,
Neigungsmesser
,
Neigungsmessgerät
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
aluminium wasserwaage länge 90cm
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
,
STANLEY
,
Richtwaage
,
Maurerwaage
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,73*
€ 44,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,16*
€ 49,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 50,42*
Lager 1955
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,63*
€ 54,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,92*
€ 54,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-43-524 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-524
ab € 22,66*
Ähnlich
Stanley 1-43-525 Wasserwaage 0,6 m Grau
Stanley
1-43-525
ab € 24,57*
Ähnlich
Stanley Neigungsmesser, Typ I-Beam, 400mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, 5 mm/m, ±0 mm/m
Stanley
0-43-617
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen