Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-T18R-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01910
EAN/GTIN:
     4031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: T
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Alias: T18R0M4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,01094*
€ 0,01477*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01105*
€ 0,01482*
4 Tage
15200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,01105*
€ 0,01492*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01217*
€ 0,01627*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0156*
€ 0,0254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
ab € 0,03402*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,02568*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,056*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,126*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,275*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1705*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,01467*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.