Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 6,4mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TCN20-6.4/3.2-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 1,95*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6487*
€ 1,9587*
21 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,08*
19 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,10*
Lager 2805
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 4500 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 657,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.