Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TCN 20-6,4/3,2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40191366
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 6,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 3,2mm, Nenndurchmesser in Zoll 1/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,55mm, Länge 300m, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz 6mm hellermann, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 1,95*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6487*
€ 1,9587*
21 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,08*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,10*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.