Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar; Polyamid; natürlich; B.Kabelbinder: 2,5÷4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter; schraubbar; Polyamid; natürlich; B.Kabelbinder: 2,5÷4,8mm
Halter; schraubbar; Polyamid; natürlich; B.Kabelbinder: 2,5÷4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-TM2S8-C
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S8-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: PANDUIT
Montage: schraubbar
Durchmesser der Montageöffnung: 4,6mm
Breite: 10,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 7mm
Länge: 16mm
Korpusfarbe: natürlich
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,1289*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11344*
€ 0,14944*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1495*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11686*
€ 0,15386*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.