Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Panduit Befestigungssockel,10.9mm Breite, M4 Schraubbefestigung,Nylon,VPE 100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40081869
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
TM2S8-C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbinderhalterung. 0,43 Zoll (10,8 mm) Breite. Nr. 8 (M4) Schraube. Das einzigartige Halterungsdesign bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Verwendung Miniatur bis Standard Panduit Kabelbinder. Die Farbe ist naturfarben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
panduit kabelmanagement
,
kabel organizer
,
befestigungssockel schraubbar
,
TM2S8-C
,
TM2S8C
,
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
,
Basis
,
Befestigungsclip
,
Befestigungselement
,
Befestigungsleiste
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Bindersockel
,
Haltewinkel
,
Kabelbinder-Zubehör
,
Kabelbinderzubehör
,
Kabelleiste
,
Klebesockel
,
Montagebasis für Kabelbinder
,
Montagesoc
,
Sockel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,1289*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11344*
€ 0,14944*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1495*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11686*
€ 0,15386*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,356*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 74,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen