Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter f.Kabelbinder TM2S8-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter f.Kabelbinder TM2S8-C
Halter f.Kabelbinder TM2S8-C
Artikel-Nr.:
     3517A-65976778
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2S8-C
EAN/GTIN:
     0074983582204
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halter f.Kabelbinder TM2S8-C

Kabelbinderhalterung. 0,43 Zoll (10,8 mm) Breite. Nr. 8 (M4) Schraube. Das einzigartige Halterungsdesign bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Verwendung Miniatur bis Standard Panduit Kabelbinder. Die Farbe ist naturfarben.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
10,8 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,1289*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11344*
€ 0,14944*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1495*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11686*
€ 0,15386*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14944*
€ 0,17783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14544*
€ 0,17307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11344*
€ 0,13499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 74,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.