Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 3m; schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-USB-MICBM-3.0BK
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
93920
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hersteller:
Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit:
0,48Gbps
Material für Leitungsisolation:
PVC
Farbe der Isolierung:
schwarz
Ader-Art:
Cu
Kabellänge:
3m
Verbindungskabel-Typ:
USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss:
USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung:
USB 2.0
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
USB-Kabel und -Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
goobay usb kabel 3,0 m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 2,00*
Lager 767
5 Tage
6622
€ 9,90*
ab € 1,40*
€ 2,20*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 3,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68712 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Grau
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay 93016 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 93017 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93017
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay 93575 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Transparent
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 93918 USB Kabel USB 2.0 1 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay 93921 USB Kabel USB 2.0 5 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay USB 2.0 AA 500 LC HiSpeed, 5m USB Kabel USB A Schwarz
Goobay
93595
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay USB 2.0 AB 200 R/A HiSpeed, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 3m
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 5m
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay USB micro-B 060, 0.60m USB Kabel 0,6 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay USB micro-B 180, 1.8m USB Kabel 1,8 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen