Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Kabel USB 2.0 A->micro B S/S 3,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-533953
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
93920
EAN/GTIN:
4040849939204
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabel USB 2.0 A->micro B S/S 3,0m
schwarz
... >
Kabel+Adapter
>
Usb-Kabel
>
Goobay
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
goobay usb kabel 3,0 m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,96*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 2,01*
Lager 767
4 Tage
4724
€ 9,90*
ab € 1,40*
€ 2,20*
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68712 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Grau
Goobay
68712
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay 93016 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 93017 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Goobay
93017
ab € 1,07*
Zubehör
Goobay 93575 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Transparent
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 93918 USB Kabel USB 2.0 1 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay 93921 USB Kabel USB 2.0 5 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93921
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay USB 2.0 AA 500 LC HiSpeed, 5m USB Kabel USB A Schwarz
Goobay
93595
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay USB 2.0 AB 200 R/A HiSpeed, 2m USB Kabel USB A USB B Schwarz
Goobay
50856
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 1.8m
Goobay
93596
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 3m
Goobay
93597
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 5m
Goobay
93598
ab € 1,85*
Zubehör
Goobay USB micro-B 060, 0.60m USB Kabel 0,6 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay USB micro-B 180, 1.8m USB Kabel 1,8 m Micro-USB B USB A Schwarz
Goobay
93181
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen