Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 3÷8bar; 5/3 NC; IP65; 1W; 24VDC; VUVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VUVGL10P53CTM51R8L
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 1W
Anwendung: für VTUG-Ventilinsel
Betriebsdruck: 3...8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 50°C
Durchfluss: 210l/min
Herstellerserie: VUVG
Ventilfunktion: 5/3 NC
Druckluftanschluss: M5 x5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,62*
€ 77,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,13*
€ 79,09*
1 Tag
83
€ 5,90*
ab € 72,25*
€ 90,61*
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 113,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,87*
€ 160,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.