| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70318315 Herst.-Nr.: 577346 EAN/GTIN: 4052568225926 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=210 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | ohne Haltestromabsenkung | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Handhilfsbetätigung: | verdeckt | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Pneumatischer Anschluss 4: | M5 | Pneumatischer Anschluss 5: | M5 | Rückstellart: | mechanische Feder | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | mit Steckdose | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,0 W | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Symbol: | 00992896 | Typ-Kurzzeichen: | VUVG | Überdeckung: | positive Überdeckung | Vakuumtauglichkeit: | nein | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L|Magnetventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,12* | € 76,67* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,04* | € 78,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,48* | € 90,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,58* | € 112,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 131,02* | € 158,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|