Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 22AWG,24AWG,26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 22AWG,24AWG,26AWG
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 22AWG,24AWG,26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-WC-LEB001
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WC-LEB001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: JST
Material: Stahl
Leitungsgröße: 26AWG;24AWG;22AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;Positionierer ermöglicht ein präzises Ansetzen des Crimp-Kontaktes im Werkzeug
Passendes Zubehör: SLEB-001T-P0.2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,98*
€ 655,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 527,70*
€ 655,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,85*
€ 780,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,94*
€ 692,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.