Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V; Lötspitze WEL.CT2F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V; Lötspitze WEL.CT2F7
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V; Lötspitze WEL.CT2F7
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.W201
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056105699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 230 v
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 200W
Temperaturregler: magnetisch
Standardausstattung: Lötspitze WEL.CT2F7
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 148,58*
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 151,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 180,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 149,25*
€ 184,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4003019000234
ab € 18,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 18,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 18,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054241799N
ab € 18,03*
Zubehör
Weller Tools
T0054241899N
ab € 18,00*
Zubehör
Weller Tools
T0054251799N
ab € 11,44*
Zubehör
Weller Tools
T0054251899N
ab € 18,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054242899N
ab € 18,11*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054448999
ab € 4,10*
Zubehör
Weller Tools
4PTA6-1
ab € 5,30*
Zubehör
Weller Tools
4PTB6-1
ab € 4,78*
Zubehör
Weller Tools
4PTBB8-1
ab € 4,51*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC7-1
ab € 4,60*
Zubehör
Weller Tools
4PTDD9-1
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.