Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben WELLER, geregelt Magnastat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911220_B_zoom.jpg
911220_B_zoom.jpg
230_V.jpg
911220_B.jpg
Weller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790911220 200
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056105699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 230 v
Ausführung:- Netzspannungslötkolben- Magnastat-System mittels Dauermagnet und ferro-magnetischem Temperaturfühler- Wahl der Arbeitstemperatur durch Wechsel der Lötspitze- Longlife-Lötspitzen in MeißelformLieferumfang:Lötkolben komplett mit Lötspitze und Sicherheitsablage. Technische Eigenschaften: Ausführung: mit Lötspitze CT2 F7 / 10 mm Leistung Watt: 200 Temperatur °C: 370 Temperatur °F: 698
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lötspitze CT2 F7 / 10 mm
Leistung Watt:
200
Temperatur °C:
370
Temperatur °F:
698
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben weller professional, T0056105699N, 911220 200, 790911220 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,74*
€ 148,58*
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 151,07*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 180,99*
€ 6,90*
ab € 149,25*
€ 184,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4003019000234
ab € 18,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054250799N
ab € 18,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054250899N
ab € 18,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054241799N
ab € 18,03*
Zubehör
Weller Tools
T0054241899N
ab € 18,00*
Zubehör
Weller Tools
T0054251799N
ab € 11,44*
Zubehör
Weller Tools
T0054251899N
ab € 18,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054242899N
ab € 18,11*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054448999
ab € 4,10*
Zubehör
Weller Tools
4PTA6-1
ab € 5,30*
Zubehör
Weller Tools
4PTB6-1
ab € 4,78*
Zubehör
Weller Tools
4PTBB8-1
ab € 4,51*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC7-1
ab € 4,60*
Zubehör
Weller Tools
4PTDD9-1
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.