Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 16AWG,20AWG; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 16AWG,20AWG; Stahl
Werkzeug: zum Festklemmen; Crimp-Kontakte; 16AWG,20AWG; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-YC-252
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     YC-252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Hersteller: JST
Material: Stahl
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2;0,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG;16AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht
Passendes Zubehör: BXF-41T-0.7;BYM-41T-0.7
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,07*
€ 490,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.