Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9100 Gr.41 weiß Leder OB FO A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400232358
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9100-41
EAN/GTIN:
     4042035966421
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,95*
ab € 36,05*
€ 47,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,25*
€ 49,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 51,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,20*
€ 54,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 54,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.