Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh rubber (OB), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2047379
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9100-41
EAN/GTIN:
     4042035966421
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial und Innensohle Leder, feststehender Fersenriemen, verstellbarer Ristriemen, rutschhemmende Spezialsohle, küchengeeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Sohle:
PU/Gummi
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 36,05*
€ 47,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,25*
€ 49,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 51,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,20*
€ 54,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 54,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.