Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 9100 Küchenschuh Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402000141
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9100-41
EAN/GTIN:
     4042035966421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 9100 Küchenschuh

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich verstellbar. Laufsohle öl-, benzin-, lauge- und säurebeständig. Küchengeeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba Rubber
Größe:
41
Norm:
EN ISO 20347 OB
Größen:
36-47
Innenausstattung:
Lederfutter
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
Gummi
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, rutschhemmend (SRA)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 5,95*
ab € 36,05*
€ 47,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,25*
€ 49,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 51,26*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,20*
€ 54,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 54,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,16*
€ 64,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.