Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-601 Gr.8 schwarz/grau EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400325522
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11601080
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nylon m. Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
128
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,91*
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,17*
9 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,61*
€ 2,17*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 312,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.