Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-601 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HyFlex_11-601_Black_Product_EMEA_-_U-card.jpg
HyFlex_11-601_Black_Product_EMEA_-_U-card.jpg
HyFlex_11-601_Black_Product_Prop_EMEA_-_Screwdriver.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-601008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1160108
EAN/GTIN:
     10076490489592
Datenblatt_hyflex-11-601.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Maximale Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten

Beschreibung:

  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.

Eigenschaften:

  • Erhältlich mit einer beschichteten Innenhand für zusätzlichen Schutz oder mit beschichteten Fingern für maximale Tastsensibilität
  • Erhältlich in Weiß für schmutzempfindliche Einsatzbereiche oder in Schwarz für Arbeitsumfelder mit einem gewissen Verschmutzungsgrad
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
210-260
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490489615
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3121A)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
128
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,91*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,17*
Lager 3995
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,61*
€ 2,17*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 192 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 384 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.