Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550 Gr.7 beige/grau EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014348591
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     055007841E
EAN/GTIN:
     4008198955078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Schnittschutzlevel C · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · sehr gute Feinfühligkeit ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch Polyurethanbeschichtung sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
· Stärke ca.: 1,10mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
· Schichtstärke: 1,1+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
beige/grau
Material:
Trikot Spectra / Glasfaser / Polyamid
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,54*
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 11,09*
2 Tage
60
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,32*
Lager 281
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 11,48*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 11,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.