Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.11 gelb EN 388,EN 374 PSA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190235
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/11
EAN/GTIN:
     4029201018184
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 1
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 0
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Ausführung: lebensmittelgeeignet
· Stärke ca.: 0,45mm
· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex mit Baumwollbeflockung
Norm:
EN 388, EN 374
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,59056*
€ 219,24*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 240,48*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,24*
€ 260,8956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,17056*
€ 234,63297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 187,52112*
€ 223,15013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 184,4712*
€ 219,52073
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 182,59056*
€ 217,28277
pro Packung
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,26799* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.