Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.11 gelb EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1802146
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/11
EAN/GTIN:
     4029201018184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: lebensmittelgeeignet · Stärke ca.: 0,45mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex mit Baumwollbeflockung
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex montagehandschuh gelb, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Lager 4757
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 117,93024*
€ 155,86128*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,59056*
€ 219,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,86128*
€ 185,47492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,07136*
€ 183,34492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,49008*
€ 179,0832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,89104*
€ 156,95034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,72016*
€ 153,17699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 123,07104*
€ 146,45454
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 120,69072*
€ 143,62196
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 118,98*
€ 141,5862
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 117,93024*
€ 140,33699
pro Packung
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 0,81896* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.