| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040190309 Herst.-Nr.: E091N/10 EAN/GTIN: 4029201138417 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuh mit Mikroschaum-Beschichtung, PSA Kategorie II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.3.1.X], Material: Nylon, Innenhand und Fingerkuppen mit Mikroschaum- Beschichtung, Beschichtung atmungsaktiv, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, 15er Teilung Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | grau/schwarz | Material: | 100 % Nylon mit Mikroschaum | Norm: | EN 420, EN 388 | Ausführung: | Handinnenfläche mit Punktbenoppung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 32,89* | € 39,83* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 396,2604* | € 467,0508* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Paar (ab € 3,30217* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|