Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhandschuh Anti-Schock Größe XXL schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105306707
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1970-XXL
EAN/GTIN:
     4005781197044
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · gepolsteter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise · Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und Bohrgeräten

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Synthetikleder/Elasthan
Norm:
EN 388
Ausführung:
mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fahrrad-Handschuhe, Fahrradhandschuh, Fahrradhandschuhe, Radfahrer-Handschuhe, Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh xxl, Kunstlederhandschutz, Kunstlederhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 22,49*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 22,50*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 24,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 18,31*
€ 24,55*
2 Tage
12
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 25,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.