| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105374255 Herst.-Nr.: 4735 EAN/GTIN: 5715205005716 |
| | |
|
| | |
| zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 5 L mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m² Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Ausführung: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, mobile körperdusche, Augendusche, Augenspülung, Augennotfalldusche, Augennotdusche, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,65* | € 844,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 778,24* | € 845,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,92* | € 866,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,92* | € 870,63* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,88* | € 1.158,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|