| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105374256 Herst.-Nr.: 4736 EAN/GTIN: 5715205005815 |
| | |
|
| | |
| zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 600 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · eignet sich für kleinere Flächen bis zu 6 m² oder für bis zu 3 Personen Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Ausführung: | 600 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 600ml, handsprüher, mobile körperdusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augendusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,22* | € 161,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 130,49* | € 161,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 127,07* | € 162,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 126,93* | € 163,18* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 169,82* | € 210,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|