Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex phynomic lite 60040 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114189952
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004011
EAN/GTIN:
     4048612044568
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau – grau
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Imprägnierung
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Imprägniermittel, Imprägnierung, Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe uvex gr.11, feinmechaniker handschuhe, uvex montagehandschuh, montagehandschuhe, 6037, 60040
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,49*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,05*
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,32*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,59*
7 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.