Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex phynomic foam 60050 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411434769
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6005009
EAN/GTIN:
     4048612029343
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic foam besitzt in trockenen Einsatzgebieten eine hervorragende Griffigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß – grau
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
560
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 3,70*
Lager 281
56
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,73*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,55*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,73*
13 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.