Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
50 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86448
EAN/GTIN:
     4002911864487
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
50 Tragetaschen, Papier 25 cm x 26 cm x 17 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff, Abmessungen: Höhe 25 cm, Breite 26 cm, Tiefe 17 cm, Farbe: weiß, Material: Kraftpapier, Stärke: 70 g/m², Tragkraft bis maximal 5 kg, Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.40 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 11,82*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 12,34*
2 Tage
13
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,90*
€ 13,42*
6 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 14,46*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 15,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,70*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,99*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,68*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,91*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,82*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,18*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,09*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,44*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.