Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86450 Papiertüte Weiß 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86450 Papiertüte Weiß 5 kg
Papstar 86450 Papiertüte Weiß 5 kg
Papstar 86450 Papiertüte Weiß 5 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-6070
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86450
EAN/GTIN:
     4002911330401
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Mediengewicht
70 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
320 mm
Tiefe
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 13,67*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 14,24*
2 Tage
19
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 14,97*
7 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 15,79*
8 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 17,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 109,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,50*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,46*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,50*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,66*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,82*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,11*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,67*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,34*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.