Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86443 Papiertüte Braun 4 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86443 Papiertüte Braun 4 kg
Papstar 86443 Papiertüte Braun 4 kg
Papstar 86443 Papiertüte Braun 4 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-6063
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86443
EAN/GTIN:
     4002911864432
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 22 cm, Breite 18 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 4 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Mediengewicht
70 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
180 mm
Tiefe
100 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 9,54*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 9,84*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 11,63*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 12,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,12*
€ 25,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1442* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,70*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,46*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,17*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,56*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,69*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,30*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.