Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86449 Papiertüte Braun 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86449 Papiertüte Braun 5 kg
Papstar 86449 Papiertüte Braun 5 kg
Papstar 86449 Papiertüte Braun 5 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-6069
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86449
EAN/GTIN:
     4002911864494
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Mediengewicht
70 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
320 mm
Tiefe
170 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 14,28*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 14,84*
7 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 14,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,40*
€ 15,37*
9 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 16,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,71*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,44*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,18*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,50*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,84*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,21*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,43*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.