Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87175 Papiertüte Braun 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 87175 Papiertüte Braun 5 kg
Papstar 87175 Papiertüte Braun 5 kg
Papstar 87175 Papiertüte Braun 5 kg
Artikel-Nr.:
     6855-4002911871751
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87175
EAN/GTIN:
     4002911871751
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff

- Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm
- Farbe: braun
- Material: Kraftpapier
- Stärke: 70 g/m²
- Tragkraft bis maximal 5 kg
- Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Mediengewicht
70 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
320 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 11,00*
10 Tage
99
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 12,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 13,34*
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 15,32*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,41*
€ 28,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 5,53*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,07*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,71*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,25*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 7,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,73*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 10,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 11,38*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,54*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 6,71*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.